マルヤス電業
Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PDGEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
注文コード
02623577
品番
A30PDGE11B
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6934-21