岩崎電気
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合電線管
22(G3/4)
16(G1/2)
22(G3/4)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02623578
品番
EXW222MA
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。
質量(kg)
0.45
適合電線管
22(G3/4)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
形
M形 吊下げ用
寸法L(mm)
200
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内用
材質(固定金具)
鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)