岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス200 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2900
5000
3400
2900
光源色
電球色
昼白色
温白色
電球色
光束(Lm)
1070
1800
1150
1070
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02623752
品番
EDL24200L/SA9
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
平均演色評価数(Ra)
90
色温度(K)
2900
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.2~45.0
光束(Lm)
1070
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
24.2~23.8
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
クラス200 FHT42W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)