岩崎電気
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体
EXICLA021SA9F-0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・防爆構造
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
防爆構造
常用灯部=ExdIIBT6X、非常灯部=ExdIIBT6
注文コード
02623858
品番
EXICLA021SA9F-0
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
防爆構造
常用灯部=ExdIIBT6X、非常灯部=ExdIIBT6
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
材質
前面ガラス:強化ガラス(フロスト)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用