曜日別特売

レディオックフラッド アーバンビューダイレクトECF06102/NSAN8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ70Wタイプ
光束(Lm)9500
消費電力(W)72.0(200V)
内容量1台注文コード02624077品番ECF06102/NSAN8
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

口出線の接続は、注意事項に従ってください。
安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。

質量(kg)
6.2
タイプ
70Wタイプ
消費電力(W)
72.0(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.9(200V)
光束(Lm)
9500
材質
前面カバー:強化ガラス
色
仕上:グレイメタリック・ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP43
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
明るさ
メタルハライドランプ150W相当
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする