曜日別特売

レディオックフラッド アーバンビューダイレクト

レディオックフラッド アーバンビューダイレクト - 岩崎電気

口出線の接続は、注意事項に従ってください。
安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。

材質
前面カバー:強化ガラス
色
仕上:グレイメタリック・ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP43
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02624077ECF06102/NSAN86.270Wタイプ72.0(200V)131.9(200V)9500
¥188,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627446ECF13102/NSAN88130Wタイプ133(200V)120.3(200V)16000
¥219,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする