曜日別特売

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】EXW516FTA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法L(mm)500
適合電線管16(G1/2)
内容量1個注文コード02624120品番EXW516FTA
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
用途
金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
500
適合電線管
16(G1/2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
形
F形
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする