岩崎電気
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合電線管・寸法L・質量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合電線管
42(G1 1/2)
寸法L(mm)
500
質量(kg)
2.8
注文コード
02624242
品番
EXW542FSA
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
用途
金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
500
適合電線管
42(G1 1/2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:ステンレス
形
F形
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
ステンレス