曜日別特売

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:ステンレス
形
F形
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
ステンレス
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合電線管
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615826EXW536FSA1.6550036(G1 1/4)
¥50,400
¥49,980
¥54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616377EXW516FSA0.650016(G1/2)
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616806EXW722FSA0.8870022(G3/4)
¥24,600
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616892EXW142FSA3.35100042(G1 1/2)
¥83,200
¥81,980
¥90,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617190EXW716FSA0.6870016(G1/2)
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617312EXW754FSA4.1570054(G2)
¥113,500
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618748EXW522FSA0.7550022(G3/4)
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618906EXW154FSA4.5100054(G2)
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619037EXW116FSA0.75100016(G1/2)
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619098EXW728FSA1.3570028(G1)
¥36,600
¥35,980
¥39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619238EXW128FSA1.6100028(G1)
¥38,900
¥37,980
¥41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620087EXW122FSA1100022(G3/4)
¥26,400
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620096EXW742FSA3.170042(G1 1/2)
¥79,200
¥77,980
¥85,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620200EXW736FSA1.9370036(G1 1/4)
¥53,500
¥52,980
¥58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621688EXW554FSA3.75100054(G2)
¥107,000
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622519EXW528FSA1.150028(G1)
¥34,200
¥33,980
¥37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624242EXW542FSA2.850042(G1 1/2)
¥74,600
¥73,980
¥81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625958EXW136FSA2.2100036(G1 1/4)
¥56,900
¥55,980
¥61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする