曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
2
色
仕上:ホワイト
注文コード
02624330
品番
FA190/W
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

振動や強風のある場所ではワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~Φ3で両側から保持してください(ワイヤは別途手配してください)。

質量(kg)
2
色
仕上:ホワイト
タイプ
900mm・L字
材質(パイプ)
鋼管・ホワイト
取付け方法
【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
取付金具
ワイヤ取付金具:付
使用場所
屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする