曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション アーム

レディオックフラッドシリーズオプション アーム - 岩崎電気

振動や強風のある場所ではワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~Φ3で両側から保持してください(ワイヤは別途手配してください)。

取付け方法
【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
取付金具
ワイヤ取付金具:付
使用場所
屋外用
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
材質(パイプ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616648FA190/DG2仕上:ダークグレイ900mm・L字鋼管・ダークグレイ
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617558FA191/DG2仕上:ダークグレイ900mm・L字鋼管・ダークグレイ
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624330FA190/W2仕上:ホワイト900mm・L字鋼管・ホワイト
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626351FA191/W2仕上:ホワイト900mm・L字鋼管・ホワイト
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627042FA160/W1.6仕上:ホワイト600mm・L字鋼管・ホワイト
¥20,600
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする