曜日別特売

LED投光器用 ルーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)4.4
内容量1個注文コード02624357品番LH6002
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。

質量(kg)
4.4
色
仕上:ブラック(マンセルN1半つや)
材質(ルーバー)
ステンレス(アクリル塗装)
材質(リング)
ステンレス(アクリル塗装)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする