岩崎電気
レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02624522
品番
ELV4212
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
形
DALI対応 逆富士形
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
明るさ
40W