曜日別特売

レディオック マルチライン用延長アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.65
内容量1個注文コード02624531品番ELA001
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

水平取付専用

種別
レディオック マルチライン用延長アーム(150mmタイプ)
質量(kg)
0.65
付属品
M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個
材質
ステンレス(アクリル塗装)
色
仕上:ミディアムシルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする