岩崎電気
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体
EYICLA021SA9-0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・防爆構造
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
防爆構造
常用灯灯具=ExecIICT6
注文コード
02624680
品番
EYICLA021SA9-0
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
防爆構造
常用灯灯具=ExecIICT6
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
材質
前面ガラス:強化ガラス
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
保護
機器保護レベル:EPL Gc
使用場所
屋内・軒下用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません