ユタカメイク
ケーブルタイ ブラック KOシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(25本)
1袋(35本)
1袋(20本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
02624776
品番
KO-45
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。、色々な物を強力に束ねる際に便利です。、一度結束すると取り外しができません。
仕様
●サイズ:2.2mm×80mm●質量:7g●色:ブラック●材質:ナイロン●入り数:1袋(20本入)●製造国:日本
アズワン品番
67-7067-92