曜日別特売

ターミナル付プルボックス 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)15.5
内容量1個注文コード02624802品番EXQT821
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。

用途
ケーブルとケーブル、ケーブルと電線の分岐、接続に使用する接続箱です。
幅(mm)
ハブの取付け得る部分の幅(AC面):260、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):280
質量(kg)
15.5
寸法
取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセルN7
材質(本体)
アルミ鋳物
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする