曜日別特売

ターミナル付プルボックス 【受注生産品】

ターミナル付プルボックス 【受注生産品】 - 岩崎電気

ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。

用途
ケーブルとケーブル、ケーブルと電線の分岐、接続に使用する接続箱です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセルN7
材質(本体)
アルミ鋳物
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618459EXQT422ハブの取付け得る部分の幅(AC面):160、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):1705.4取付け得る最大ハブ寸法:42(G1 1/2)
¥74,000
¥72,980
¥80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619692EXQT541ハブの取付け得る部分の幅(AC面):180、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):2008取付け得る最大ハブ寸法:54(G2)
¥102,000
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619929EXQT1041ハブの取付け得る部分の幅(AC面):360、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):38026.3取付け得る最大ハブ寸法:104(G4)
¥287,000
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624802EXQT821ハブの取付け得る部分の幅(AC面):260、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):28015.5取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626877EXQT362ハブの取付け得る部分の幅(AC面):130、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):1404.5取付け得る最大ハブ寸法:36(G1 1/4)
¥71,000
¥69,980
¥76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする