曜日別特売

安全増防爆形ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・適合電線管が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
2.05
適合電線管
(ハブ寸法)Φ42(PF1 1/2)
注文コード
02624829
品番
EYG14-42-G
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。

用途
ケーブル又は電線の分岐や交差に使用する防爆形の配管付属品です。
質量(kg)
2.05
適合電線管
(ハブ寸法)Φ42(PF1 1/2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質(本体)
鋳鉄品
方式
4方出
材質(カバー)
鋼板
防爆構造
eG4
使用場所
屋内・屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする