岩崎電気
安全増防爆形ジャンクションボックス
ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
用途
ケーブル又は電線の分岐や交差に使用する防爆形の配管付属品です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質(本体)
鋳鉄品
方式
4方出
材質(カバー)
鋼板
防爆構造
eG4
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617741
EYG14-28-G
0.95
(ハブ寸法)Φ28(PF1)
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620252
EYG14-16-G
0.95
(ハブ寸法)Φ16(PF1/2)
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623420
EYG14-22-G
0.95
(ハブ寸法)Φ22(PF3/4)
¥
9,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624829
EYG14-42-G
2.05
(ハブ寸法)Φ42(PF1 1/2)
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625800
EYG14-36-G
2
(ハブ寸法)Φ36(PF1 1/4)
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください