ユタカメイク
#3000 ブルーシート BLZシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02624995
品番
BLZ-10
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・高さ・内寸奥行
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中・長期使用タイプ。
仕様
●サイズ:3.4m×4.3m●目安の大きさ:10畳●厚み:約0.22mm●ハト目間隔:90cm●ハト目数:18●色:ブルー●材質:ポリエチレン●耐用期間:約1年(目安)●製造国:中国
アズワン品番
67-7069-74