曜日別特売
B-111 PE軽トラックシート 1.74m×2.4m ユタカメイク 02625081

PE軽トラックシート 1.74m×2.4m

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード02625081品番B-111
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。

仕様●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●色:シルバー●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3~6ヶ月(目安)●製造国:中国アズワン品番67-7069-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする