ユタカメイク
カットゴムロープ GTシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:線径4.5mm×長さ10m●質量:180g●色:ブルー●材質:ゴム(内側)天然ゴム/被覆(外側)ポリエステル●伸長限度:全長の1.5倍以内●製造国:日本
注文コード
02625108
品番
GT-05
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸ゴムロープ。、先端フリーカットのコンパクトサイズ。、豊富なカラーバリエーション。
仕様
●サイズ:線径4.5mm×長さ10m●質量:180g●色:ブルー●材質:ゴム(内側)天然ゴム/被覆(外側)ポリエステル●伸長限度:全長の1.5倍以内●製造国:日本
アズワン品番
67-7069-59