曜日別特売
RSX-7 ポリエステル金剛ロープドラム RSXシリーズ ユタカメイク 02625239

ポリエステル金剛ロープドラム RSXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード02625239品番RSX-7
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
金剛打ち。

仕様●サイズ:線径3mm×長さ300m●質量:1.79kg●色:●先端加工:テープ止め●製造国:日本材質ポリエステルアズワン品番67-7070-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする