岩崎電気
安全増防爆形ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・適合電線管
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
2
適合電線管
(ハブ寸法)Φ36(PF1 1/4)
注文コード
02625800
品番
EYG14-36-G
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
用途
ケーブル又は電線の分岐や交差に使用する防爆形の配管付属品です。
質量(kg)
2
適合電線管
(ハブ寸法)Φ36(PF1 1/4)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質(本体)
鋳鉄品
方式
4方出
材質(カバー)
鋼板
防爆構造
eG4
使用場所
屋内・屋外用