レディオック 直管LEDランプLDL110S・N/54/65K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)54.1
内容量1本注文コード02625852品番LDL110S・N/54/65K
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。

長さ(mm)
2367
質量(kg)
0.71
種類
LDL110
管径(Φmm)
29.6
全光束(Lm)
6500
口金
GX16t-5
相関色温度(K)
5000
定格入力電圧(V)
100~242対応
起動形式
PX9・PX2/24
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
定格ランプ電力(W)
54.1
平均演色評価数(Ra)
84
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.35
使用場所
屋内専用
明るさ
6500lmタイプ FLR110形相当

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする