岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02625906
品番
EDLW10023W/WWSAN9
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)6.8
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
ビームの開き(°)
【1/2】100
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)127.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
870
使用場所
軒下用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
埋込穴(Φmm)
150
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)