曜日別特売

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
適合電線管
36(G1 1/4)
寸法L(mm)
1000
質量(kg)
2.2
注文コード
02625958
品番
EXW136FSA
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
用途
金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
質量(kg)
2.2
寸法L(mm)
1000
適合電線管
36(G1 1/4)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:ステンレス
形
F形
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする