MP2000-900 マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイ 02626070

マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
アズワン品番67-7086-07
内容量1個注文コード02626070品番MP2000-900
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ユニットバスの浴槽に設置できるポール型の浴槽用手すりです。安定した姿勢で立ち座りや、浴槽のまたぎ動作を補助するグリップボールとリングアーム付きの手すりです。

仕様●寸法(mm):H1850~2500×W126×D220●リングアーム(mm):H82×W175×D160アズワン品番67-7086-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする