岩崎電気
レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 本体
EXICLA9022SA9A-0-22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
寸法
ハブ寸法:22
注文コード
02626238
品番
EXICLA9022SA9A-0-22
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
材質
前面ガラス:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト
寸法
ハブ寸法:22
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
防爆構造
常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
使用場所
屋内・屋外用