岩崎電気
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
2
色
仕上:ホワイト
注文コード
02626351
品番
FA191/W
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
振動や強風のある場所ではワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~Φ3で両側から保持してください(ワイヤは別途手配してください)。
質量(kg)
2
色
仕上:ホワイト
タイプ
900mm・L字
材質(パイプ)
鋼管・ホワイト
取付け方法
【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
取付金具
ワイヤ取付金具:付
使用場所
屋外用