- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)106.5/112.3
- 光束(Lm)
- (クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)4050/3650
- 配光タイプ
- 30°タイプ
- 種別
- LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明
- 質量(kg)
- 1.1
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(白色仕上)
- 消費電力(W)
- (クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5
- 定格入力電圧(V)
- 100専用
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 機能
- 出力切替機能
- 材質(レンズ)
- アクリル
- 材質(アーム)
- アルミダイカスト(白色半つや仕上)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 使用場所
- 屋内用
- 明るさ
- 一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70W
- 距離
- 被照射面距離:40cm以上
- 電源ユニット
- 内蔵形
- ユニットボックス
- アルミダイカスト(白色仕上)