岩崎電気
ターミナル付プルボックス 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
4.5
4.5
5.4
8
15.5
26.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02626877
品番
EXQT362
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
用途
ケーブルとケーブル、ケーブルと電線の分岐、接続に使用する接続箱です。
幅(mm)
ハブの取付け得る部分の幅(AC面):130、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):140
質量(kg)
4.5
寸法
取付け得る最大ハブ寸法:36(G1 1/4)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセルN7
材質(本体)
アルミ鋳物
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用