20670300BL503BL511 SNコンテナー B ブルー/ライトブルー アズワン 02627165

20670300BL503BL511 SNコンテナー B ブルー/ライトブルー アズワン 02627165
20670300BL503BL511 SNコンテナー B ブルー/ライトブルー アズワン 02627165

SNコンテナー B ブルー/ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7109-33
内容量1個注文コード02627165品番20670300BL503BL511
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,440
販売価格(税別)
13,127

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。、TP規格コンテナーに相互嵌合可能なSNコンテナー
スライドスタッキングが可能なTP393のSNタイプ。

仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×288●有効内寸(mm):913×259×259●内容量(L):67.6●圧縮荷重:34.9kN(3,560kgf)アズワン品番67-7109-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする