曜日別特売

レディオックシーリング低温対応形EQCL1003CSA9A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光束(Lm)3880/4020(25℃使用時/-40℃使用時)
3880/4020(25℃使用時/-40℃使用時)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
消費電力(W)(200V)25
タイプ25Wタイプ (高圧ナトリウムランプ用器具代替品)
25Wタイプ (高圧ナトリウムランプ用器具代替品)
20Wタイプ (白熱電球用器具代替品)
質量(kg)1.7
内容量1台注文コード02627349品番EQCL1003CSA9A
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
質量(kg)
1.7
タイプ
25Wタイプ (高圧ナトリウムランプ用器具代替品)
消費電力(W)
(200V)25
平均演色評価数(Ra)
70
取付け方法
吊下形
種別
LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明
材質
グローブ:ポリカーボネート
色
仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-40~+35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP54
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(25℃使用時/-40℃使用時)(200V)155.2/160.8
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
3880/4020(25℃使用時/-40℃使用時)
使用場所
屋外・屋内用
電源ユニット
内蔵型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする