岩崎電気
レディオックフラッド アーバンビューダイレクト
ECF13102/NSAN8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
130Wタイプ
70Wタイプ
130Wタイプ
光束(Lm)
16000
9500
16000
消費電力(W)
133(200V)
72.0(200V)
133(200V)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02627446
品番
ECF13102/NSAN8
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
口出線の接続は、注意事項に従ってください。
安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。
質量(kg)
8
タイプ
130Wタイプ
消費電力(W)
133(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.3(200V)
光束(Lm)
16000
材質
前面カバー:強化ガラス
色
仕上:グレイメタリック・ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP43
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
明るさ
メタルハライドランプ250W相当
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)