SAWD-H-CN オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ アズワン 02627461

オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送75日以内出荷とは
アズワン品番67-7112-04
内容量1台注文コード02627461品番SAWD-H-CN
参考基準価格(税別)¥521,000販売価格(税込)¥572,000
販売価格(税別)
520,000

強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ

仕様●外寸法(mm):1104W×525D×1846H●有効内寸法(mm):1064W×470D×1490H●容積(L):780●棚板寸法(mm):494W×460D●湿度設定:20%~周囲湿度●全耐荷重(kg):120●電気容量:AC100V 1A(吸湿剤の再生時)●本体重量(kg):63●材質:フレーム/アルミ、キャスター/ナイロン、本体/帯電防止PVC(透明)●扉形式:密閉ハンドル●棚板:8枚アズワン品番67-7112-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,700/税込28,270
北海道地方数量1につき25,700/税込28,270
沖縄地方数量1につき25,700/税込28,270
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする