曜日別特売
SASD-M-C オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ アズワン 02627479

オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送
アズワン品番67-7112-06
内容量1台注文コード02627479品番SASD-M-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥334,400
販売価格(税別)
304,000

強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室2扉オート除湿タイプ

仕様●外寸法(mm):537W×525D×1846H●有効内寸法(mm):497W×470D×1490H●容積(L):360●棚板寸法(mm):494W×460D●湿度設定:20%~周囲湿度●全耐荷重(kg):120●電気容量:AC100V 1A(吸湿剤の再生時)●本体重量(kg):36●材質:フレーム/アルミ、キャスター/ナイロン、本体/アクリル透明●扉形式:マグネット●棚板:4枚アズワン品番67-7112-06

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,500/税込14,850
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1につき13,500/税込14,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする