アズワン
オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
アズワン品番
67-7112-10
67-7112-06
67-7112-10
67-7112-07
67-7112-09
67-7112-11
67-7112-08
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02627488
品番
SASD-P-CN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥433,400
販売価格(税別)
¥
394,000
バスケットに入れる
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室2扉オート除湿タイプ
仕様
●外寸法(mm):537W×525D×1846H●有効内寸法(mm):497W×470D×1490H●容積(L):360●棚板寸法(mm):494W×460D●湿度設定:20%~周囲湿度●全耐荷重(kg):120●電気容量:AC100V 1A(吸湿剤の再生時)●本体重量(kg):36●材質:フレーム/アルミ、キャスター/ナイロン、本体/帯電防止PVC(透明)●扉形式:パッチン錠●棚板:4枚
アズワン品番
67-7112-10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,600
/
税込
¥
18,260
北海道地方
数量1につき
¥
16,600
/
税込
¥
18,260
沖縄地方
数量1につき
¥
16,600
/
税込
¥
18,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません