- 用途
- ・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・主に太めの丸型ワイヤー(直径0.5~0.9mm)を強力に保持し、ループ形成や屈曲に使用します。
・太めの貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。
- 材質
- ステンレス
- 質量(g)
- 72
- サイズ(mm)
- 132×70×11
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232000116
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器