曜日別特売
BS-DENT-5718 バードビークプライヤー カッター付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング) 02627726

バードビークプライヤー カッター付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02627726
品番
BS-DENT-5718
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
・円錐形状のビークにより任意の径でループが作れます。
・持ち替えずの切断可能な、カッター機能付きです。

用途
・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・様々な角度の屈曲や小さなループ作成に使用します。
・ストレートワイヤ法でも最後の微調整でわずかにワイヤーを曲げる際などに使用します。
・貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。
材質
ステンレス
質量(g)
68
サイズ(mm)
120×73×11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする