曜日別特売
BS-DENT-5611 ワインガルトプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング) 02627787

 

BS-DENT-5611 ワインガルトプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング) 02627787
BS-DENT-5611 ワインガルトプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング) 02627787

ワインガルトプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02627787
品番
BS-DENT-5611
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
・ワイヤーをローレットのある面でしっかり掴むことができます。

用途
・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・手の代わりとして模型の口腔内の細かい作業に使用します。
・アーチワイヤーをしっかり掴み、奥歯の細いチューブやブラケットの溝へスムーズに挿入、着脱するために使用します。
材質
ステンレス
質量(g)
74
サイズ(mm)
124×81×11.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする