曜日別特売
BS-DENT-5724N ツイードループフォーミングプライヤー 溝付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング) 02627830

 

BS-DENT-5724N ツイードループフォーミングプライヤー 溝付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング) 02627830
BS-DENT-5724N ツイードループフォーミングプライヤー 溝付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 bitstrong(ビットストロング) 02627830

ツイードループフォーミングプライヤー 溝付き 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02627830
品番
BS-DENT-5724N
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
・3段階の径でループが作れます。
・押し込むとカーブが作成される溝が付いています。
・持ち替えずの切断可能な、カッター機能付きです。

用途
・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・ツイード法の施術で多用されるオメガループや、スペース閉鎖用のループなどを、角型ワイヤーをねじれさせることなく作るために使用します。
・貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどのループ加工に適しています。
材質
ステンレス
質量(g)
69
サイズ(mm)
121×72×10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする