bitstrong(ビットストロング)
ピンカッター 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02627839
品番
BS-DENT-5603
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
用途
・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・ブラケットにワイヤーを固定する細いリガチャーワイヤーやエラスティックを除去・切断するために使用します。
・ニッパーとして使用できます。
材質
ステンレス
質量(g)
67
サイズ(mm)
114×89×11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器ではありません。