南電機
T型分岐
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
200
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)
注文コード
02629056
品番
KRT-200-ZX
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)
長さL2(mm)
標準650
長さL1(mm)
標準1100
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200