曜日別特売

ケーブルマネージャー214-0108-51-20000

ケーブルマネージャー214-0108-51-20000 - LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー214-0108-51-20000 - LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー214-0108-51-20000 - LAMP(スガツネ工業)

筐体にワンタッチで取り付けできるケーブルマネージャーです。
角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。
先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。
制御盤やサーバーラックなどに適しています。
別売のケーブルガイド214-0110-51-00000と併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。

トラスコ品番
140-8158
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
適合板厚(mm)
1.5~2.0
最大適合板厚(mm)
T/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
T/1.5
内容量
1個
注意
※ケーブルを吊り下げないようにお使いください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05330731214-0108-51-20000
¥960
¥869
¥956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする