南電機
T型分岐
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
800
注文コード
02629099
品番
SRT-800-Zn
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面処理
ドブめっき(溶融亜鉛めっき)仕上げ
長さL2(mm)
標準1250
長さL1(mm)
標準1700
幅W1(mm)
800
幅W2(mm)
有効770
ラック幅(mm)
800