南電機
T型分岐
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
500
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02629668
品番
SRT-500-SUS
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL2(mm)
標準950
長さL1(mm)
標準1400
幅W1(mm)
500
幅W2(mm)
有効470
ラック幅(mm)
500