南電機
X型分岐
SRX-500-KT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
500
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02629781
品番
SRX-500-KT
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板
長さL(mm)
標準1400
幅W1(mm)
500
幅W2(mm)
有効470
ラック幅(mm)
500