黒ZAM製L形ケーブルラック

黒ZAM製L形ケーブルラック - 南電機黒ZAM製L形ケーブルラック - 南電機黒ZAM製L形ケーブルラック - 南電機黒ZAM製L形ケーブルラック - 南電機黒ZAM製L形ケーブルラック - 南電機黒ZAM製L形ケーブルラック - 南電機
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ラック幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
幅W1(mm)
幅W2(mm)
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02629300SRLL-300-BZAM標準750300有効270300
¥12,400
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
02633798SRLL-600-BZAM標準1050600有効570600
¥17,400
¥14,980
¥16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
02635801SRLL-800-BZAM標準1250800有効770800
¥21,800
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
02644822SRLL-400-BZAM標準850400有効370400
¥14,200
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
02645689SRLL-200-BZAM標準650200有効170200
¥10,800
¥9,298
¥10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
02646712SRLL-500-BZAM標準950500有効470500
¥15,800
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする